Zylinderkerbstift mit Fase DIN 1473, Edelstahl A1 blank
STI-ZYLKERB-FS-DIN1473-A1-10X55
Art.-Nr. 026731055
EAN 4045727079942
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 10 mm |
Länge (l1) | 55 mm |
Normen | ISO 8740, DIN 1473 |
Werkstoff | Edelstahl A1 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
