Zylindergriff
Zylindergriff, selbstfixierend
ZYLGRF-SELBSTFIX-D10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff Griff | PA verstärkt - Polyamid verstärkt |
Farbe Griff | Schwarz |
RoHS-konform | Ja |
Innendurchmesser (d1) | 10 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 26 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 21 mm |
Hebellänge (l1) | 80 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 42,600 g |