Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zylindergriff

Zylindergriff, selbstfixierend
ZYLGRF-SELBSTFIX-D12

Art.-Nr. 5099307012
EAN 4056807253565

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zylindergriff in massiver Ausführung, selbstfixierend
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Griff

PA verstärkt - Polyamid verstärkt

Farbe Griff

Schwarz

RoHS-konform

Ja

Innendurchmesser (d1)

12 mm

Kopfdurchmesser (dk)

28 mm

Schaftdurchmesser (d2)

22,5 mm

Hebellänge (l1)

90 mm

Produktgewicht (per Stück)

50,700 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen