Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zylinder-Vorhängeschloss für Profil-Halbzylinder

Zylinder-Vorhängeschloss
VORHAENGSHLO-F.HALBZYL-MS-A2-50MM

Art.-Nr. 0688904751
EAN 4053479223216

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Bügel verriegelt beidseitig


Erhöhte Stabilität



Das Vorhängeschloss wird ohne Halbzylinder geliefert


Passender Halbzylinder 30/10 mm oder 31/10 mm von NP, EPS, W6X, W6RK, W10KG und 3 KS Plus muss separat bestellt werden



Geeignet für die Integration in vorhandene oder neue Schließanlagen

Hinweis

Bei der Montage des Halbzylinders bitte darauf achten, dass die Schließnase versetzt zum Zylindergehäuse steht. Nur so ist gewährleistet, dass der Halbzylinder sich nicht ohne Schlüssel aus dem Vorhängeschloss entnehmen lässt. Vorhängeschloss ohne Halbzylinder.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Einsatzbereich

Außenbereich

Werkstoff Bügel

Edelstahl

Oberfläche Bügel

Blank

Gehäusebreite (A)

50 mm

Gehäusestärke (B)

27,2 mm

Gehäusehöhe (C)

46 mm

Bügeldurchmesser (D)

8 mm

Lichte Bügelhöhe (E)

40 mm

Lichte Bügelweite (F)

27 mm

Geeignet für

Spinde
Werkzeugkiste
Werkstattwagen
Bauwagen
Anhänger
Großmüllbehälter
Schlossriegel
Öleinfüllstutzen
Überfalle

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Profil-Halbzylinder EPS für gleichschließende Profilzylinder in Erstausstattung

HALBZYL-EPS-GS-ERSTANL-(NI)-32X10MM

Alle Zylinder werden mit dem gleichen Schlüssel geschlossen, jeder Kunde bekommt seine eigene geschützte Gleichschließung
x 1 St.
Profil-Halbzylinder 3KS Plus für gleichschließende Profilzylinder in Erstausstattung

HALBZYL-3KS-PLUS-GS-ERSTANL-(NI)-32X10MM

x 1 St.
Profil-Halbzylinder NP im 6-Stift-System

PRFLZYL-NP-H-6STI-VS-(NI)-30X10MM

x 1 St.
Profil-Halbzylinder W6RK für gleichschließende Profilzylinder in Erstausstattung

HALBZYL-W6RK-VS-GS-ERSTANLG-(NI)-31X10

x 1 St.
Profil-Halbzylinder W10KG

HALBZYL-W10KG-VS-GS-ERSTANLG-(NI)-31X10

Gleichschließende Erstanlage im 9 Stiftigen Wendeschlüsselsystem mit Sicherungskarte
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen