Zylinder-Blechschraube Form C mit Schlitz DIN 7971, Edelstahl A2, blank
DIN 7971 Edelstahl A2 Form C
SHR-ZYL-DIN7971-C-A2-3,9X25
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Form | C |
Nenndurchmesser (d1) | 3,9 mm |
Länge (l1) | 25 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 7,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,25 mm |
Innenantrieb | Schlitz |
Schlitzbreite | 1 mm |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Kopfform | Zylinderkopf |
DIN | 7971 |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Spitzenform | C |