Zwischenständer-Rammschutz
Zwischenständer-Rammschutz für Palettenregal
ZWISSTAEND-RAMSHTZ-F.PALTRGL-200X250
Art.-Nr. 0957589352
EAN 4056807753188
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- U-Form, zum Schutz in Gängen
- Geeignet für Ständer bis max. 120 mm
- Für Zwischenständer
- Mit 14er Bohrungen
- Inklusive 4 Bolzenanker, Höhe 400 mm
Geeignet für Ständerprofile bis zu einer Breite von 120 mm
Datenblätter(X)
Den Rammschutz mit den 4 Bolzenankern sichern.
Länge x Breite x Höhe | 275 x 150 x 400 mm |
Werkstoff | Stahlblech |
Schenkellänge oben | 50 mm |
Lichtes Innenmaß | 125 mm |