Zwischenlage für ISO C-Klemmsystem
ZB-ZWISCHENLAGE-ISO-C-KLESYS-SK33CL
Art.-Nr. 5445094801
EAN 4065746400848
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Länge | 9,33 mm |
Innendurchmesser | 3,5 mm |
Stärke | 4,8 mm |
Höhe | 14,7 mm |