Zwischenlage für ISO P-Klemmsystem
ZB-ZWISCHENLAGE-ISO-P-KLESYS-SW317
Art.-Nr. 5445092624
EAN 4065746450454
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Länge | 9,35 mm |
Innendurchmesser | 5 mm |
Stärke | 2,7 mm |