Zwischenanschlagpunkt Auflast Substrat
Zwischenanschlagpunkt Auflast Substrat
ANSHLGPKT-AUFLAST-ZWIS-SUBSTRAT-S487-800
Art.-Nr. 0838906487
EAN 4065746611633
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Durchdringungsfreier Anschlagpunkt nach DIN EN 795 Typ E oder zur Verwendung in einem Seilsystem
- Einfache Montage mit mitgelierfertem Vlies
- Stützenhöhen 300 – 800 mm
- Im Seilsystem zum Sichern von max. 2 Personen
- Abstand im Seilsystem bis max. 10 m
Für den temporären Einsatz vorgesehen. Schüttung/Substrat für Zwischenstütze ist nicht im Lieferumfang enthalten.
DIN EN 795, Typ E
Datenblätter(X)
Zwischenstütze für auflastgehaltenes temporäres Seilsystem
EN-Norm | 795 |
Werkstoff | Edelstahl / Alu |
Breite | 3 m |
Höhe | 80 cm |
Länge | 3 m |