Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zwischenanschlagpunkt Auflast Substrat

Zwischenanschlagpunkt Auflast Substrat
ANSHLGPKT-AUFLAST-ZWIS-SUBSTRAT-S485-600

Art.-Nr. 0838906485

EAN 4065746611657

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zwischenanschlagpunkt Auflast Substrat

Art.-Nr. 0838906485
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
Auflastgehaltene Zwischenstütze mit Vlies zur Aufschüttung in einem temporären Seilsystem
  • Durchdringungsfreier Anschlagpunkt nach DIN EN 795 Typ E oder zur Verwendung in einem Seilsystem

  • Einfache Montage mit mitgelierfertem Vlies

  • Stützenhöhen 300 – 800 mm

  • Im Seilsystem zum Sichern von max. 2 Personen

  • Abstand im Seilsystem bis max. 10 m
Hinweis

Für den temporären Einsatz vorgesehen. Schüttung/Substrat für Zwischenstütze ist nicht im Lieferumfang enthalten.

DIN EN 795, Typ E

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zwischenstütze für auflastgehaltenes temporäres Seilsystem

EN-Norm

795

Werkstoff

Edelstahl / Alu

Breite

3 m

Höhe

60 cm

Länge

3 m

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen