Zwischenanschlagpunkt Auflast Beton
Zwischenanschlagpunkt Auflast Beton
ANSHLGPKT-AUFLAST-BET-ZWISSTUETZE-S478
Art.-Nr. 0838906478
EAN 4065746611749
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Durchdringungsfreier Anschlagpunkt nach DIN EN 795 Typ E oder zur Verwendung in einem Seilsystem
- Auflast durch 8 Betonballastgewichte
- Stützenhöhen 300 – 800 mm
- Im Seilsystem zum Sichern von max. 2 Personen
- Abstand im Seilsystem bis max. 12 m
Für den temporären Einsatz vorgesehen. Für den Versand fallen zusätzliche Frachtkosten wegen Sperrgut an.
Die Betongewichte sind im Lieferumfang enthalten.
DIN EN 795, Typ E
Datenblätter(X)
Zwischenstütze für auflastgehaltenes temporäres Seilsystem
EN-Norm | 795 |
Werkstoff | Edelstahl A4 / Kunststoff |
Breite | 800 mm |
Höhe | 500 mm |
Länge | 1655 mm |