Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zweischicht-Basislack

Zweischicht-Basislack
LK-SHICHTSYS-2-(BASIS)-3LTR

Art.-Nr. 5866304103
EAN 4047376456365
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Festkörperreicher, schnell ablüftender, hoch deckender Basislack
  • Schnell und leicht zu Verarbeiten

  • Keine Wolkenbildung

  • Gute Deckkraft

  • Rasche Trocknung

  • Brillante Effekte

  • Festkörperanteil am Stammmaterial in %: 31,8

  • Mischung nach Volumen: 2:1 mit Acrylverdünnung

  • Verarbeitungsgeräte: Lackierpistole, Düsengröße mind. 1,3 mm.

  • Lieferbare Farbtöne: siehe Indexliste (+ Effektfarbtöne, Metallic, Uni)
Hinweis

Vor Frost schützen. Farbton vor Verarbeitung prüfen. Je nach Untergrund ist auf die korrekte Untergrundvorbehandlung zu achten. Der Einsatz eines geeigneten Vorreinigers oder einer Vorbeschichtung wird in speziellen Fällen empfohlen. Weitere Angaben siehe Technisches Datenblatt. Gemäß ChemVOCFarbV vom 16.12.2004 darf dieses Produkt nicht zur Fahrzeugreparaturlackierung oder zur Beschichtung von Bauwerken & ihren Bauteilen verwendet werden. Profi-Tipp!Nach 2 - 5 Minuten Zwischenablüftzeit in zwei Spritzgängen Nass-in-Nass überlackierbar. Wichtig!Farbton mit RAL- oder Originalfarbnummer im positionsbezogenen Text angeben! Ohne diese Angaben kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden.

Auftragsverfahren
Druck [bar]Düse [mm]SpritzgängeVerdünnung
Luft/Fließbecher3-41,2 – 1,42-350%
HVLP21,2 – 1,42-350%
Streichen/Rollen
Airless

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Zur hochwertigen Zweischicht-Glanzlackierung von Maschinen und Konstruktionen im Innen- und Außenbereich im Zusammenhang mit 2K-Klarlack VOC oder 2K-Klarlack reflow. Auch für Mehrfarblackierung geeignet.

Anleitung
  • Untergrund vorbehandeln

  • Mischung: 2:1 nach Volumen mit Acrylverdünnung

(Weitere Anwendungsinformationen siehe technisches Datenblatt)

Chemische Basis

Spezielle physikalisch trocknende Lackharze

Inhalt

3 l

Geruch/Duft

Charakteristisch

Farbe

RAL-, Sonder- und metallic Farbtöne

Glanzgrad

Seidenmatt

Viskosität/Konsistenz

Flüssig

Viskosität Bedingung

bei 20°C, nach DIN 53211

Trockenzeit

10 min

Trockenzeit Bedingung

bei 20°C

Staubtrockenzeit

10 min

Temperaturbeständigkeit max.

120 °C

Dichte

0,932 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

VOC Gehalt (CH)

742,8 g/l

Ergiebigkeit min. (Fläche)

7 m²

Ergiebigkeit max. (Fläche)

8 m²

Festkörperanteil min.

30.6 %

Mischungsverhältnis

2:1

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Trocknung
staubtrockengrifffestmontagefestüberlackierbar
Objekttemperatur 20° C10 min20 min 20 min
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Acryl-Verdünnung für 2K-Acryl-Produkte und 1K-Dickschichtlacke

VERDUENN-ACRYL-NORMAL-5LTR

Zum Verdünnen bzw. zum Einstellen der Viskosität von 2K-Decklacken und 2K-Klarlacken zum Lackieren.
x 1 St.
Acryl-Verdünnung kurz für 2K-Acryl-Produkte und 1K-Dickschichtlacke

VERDUENN-ACRYL-KURZ-5LTR

Zur schnelleren Trocknung bei Lackierarbeiten sowie in kalten Jahreszeiten
x 1 St.
2K-HS-Klarlack VOC

KLARLK-2K-VOC-1LTR

High-Solid Acryl-Klarlack höchster Qualität für die Ganz- und Teillackierung von Pkw und Nutzfahrzeugen.
2K-HS-Klarlack VOC

KLARLK-2K-VOC-5LTR

High-Solid Acryl-Klarlack höchster Qualität für die Ganz- und Teillackierung von Pkw und Nutzfahrzeugen.
x 1 St.
Klarlack 2K-HS Reflow

KLARLK-2K-REFLOW-5LTR

High-Solid Acryl-Klarlack mit erhöhter Kratzbeständigkeit für Ganz- und Teillackierung von Pkw und Nutzfahrzeugen. Speziallack auf der Basis von Reflow-Technologie.
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen