Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zweischicht-Basislack

Zweischicht-Basislack
LK-SHICHTSYS-2-(BASIS)-3LTR

Art.-Nr. 5866304103

EAN 4047376456365

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zweischicht-Basislack

Art.-Nr. 5866304103
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
Festkörperreicher, schnell ablüftender, hoch deckender Basislack
  • Schnell und leicht zu Verarbeiten

  • Keine Wolkenbildung

  • Gute Deckkraft

  • Rasche Trocknung

  • Brillante Effekte

  • Festkörperanteil am Stammmaterial in %: 31,8

  • Mischung nach Volumen: 2:1 mit Acrylverdünnung

  • Verarbeitungsgeräte: Lackierpistole, Düsengröße mind. 1,3 mm.

  • Lieferbare Farbtöne: siehe Indexliste (+ Effektfarbtöne, Metallic, Uni)
Hinweis

Vor Frost schützen. Farbton vor Verarbeitung prüfen. Je nach Untergrund ist auf die korrekte Untergrundvorbehandlung zu achten. Der Einsatz eines geeigneten Vorreinigers oder einer Vorbeschichtung wird in speziellen Fällen empfohlen. Weitere Angaben siehe Technisches Datenblatt. Gemäß ChemVOCFarbV vom 16.12.2004 darf dieses Produkt nicht zur Fahrzeugreparaturlackierung oder zur Beschichtung von Bauwerken & ihren Bauteilen verwendet werden. Profi-Tipp!Nach 2 - 5 Minuten Zwischenablüftzeit in zwei Spritzgängen Nass-in-Nass überlackierbar. Wichtig!Farbton mit RAL- oder Originalfarbnummer im positionsbezogenen Text angeben! Ohne diese Angaben kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden.

Auftragsverfahren
Druck [bar]Düse [mm]SpritzgängeVerdünnung
Luft/Fließbecher3-41,2 – 1,42-350%
HVLP21,2 – 1,42-350%
Streichen/Rollen
Airless

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Zur hochwertigen Zweischicht-Glanzlackierung von Maschinen und Konstruktionen im Innen- und Außenbereich im Zusammenhang mit 2K-Klarlack VOC oder 2K-Klarlack reflow. Auch für Mehrfarblackierung geeignet.

Anleitung
  • Untergrund vorbehandeln

  • Mischung: 2:1 nach Volumen mit Acrylverdünnung

(Weitere Anwendungsinformationen siehe technisches Datenblatt)

Chemische Basis

Spezielle physikalisch trocknende Lackharze

Inhalt

3 l

Geruch/Duft

Charakteristisch

Farbe

RAL-, Sonder- und metallic Farbtöne

Glanzgrad

Seidenmatt

Viskosität/Konsistenz

Flüssig

Viskosität Bedingung

bei 20°C, nach DIN 53211

Trockenzeit

10 min

Trockenzeit Bedingung

bei 20°C

Staubtrockenzeit

10 min

Temperaturbeständigkeit max.

120 °C

Dichte

0,932 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

VOC Gehalt (CH)

742,8 g/l

Ergiebigkeit min. (Fläche)

7 m²

Ergiebigkeit max. (Fläche)

8 m²

Festkörperanteil min.

30,6 %

Mischungsverhältnis

2:1

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Trocknung
staubtrocken grifffest montagefest überlackierbar
Objekttemperatur 20° C 10 min 20 min 20 min
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Acryl-Verdünnung für 2K-Acryl-Produkte und 1K-Dickschichtlacke

VERDUENN-ACRYL-NORMAL-5LTR

Zum Verdünnen bzw. zum Einstellen der Viskosität von 2K-Decklacken und 2K-Klarlacken zum Lackieren.
x 1 St.
Acryl-Verdünnung kurz für 2K-Acryl-Produkte und 1K-Dickschichtlacke

VERDUENN-ACRYL-KURZ-5LTR

Zur schnelleren Trocknung bei Lackierarbeiten sowie in kalten Jahreszeiten
x 1 St.
2K-HS-Klarlack VOC

KLARLK-2K-VOC-1LTR

High-Solid Acryl-Klarlack höchster Qualität für die Ganz- und Teillackierung von Pkw und Nutzfahrzeugen.
2K-HS-Klarlack VOC

KLARLK-2K-VOC-5LTR

High-Solid Acryl-Klarlack höchster Qualität für die Ganz- und Teillackierung von Pkw und Nutzfahrzeugen.
x 1 St.
Klarlack 2K-HS Reflow

KLARLK-2K-REFLOW-5LTR

High-Solid Acryl-Klarlack mit erhöhter Kratzbeständigkeit für Ganz- und Teillackierung von Pkw und Nutzfahrzeugen. Speziallack auf der Basis von Reflow-Technologie.
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 0
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen