Zweipoliger Spannungsprüfer Multi-Tester Pro II LCD
Zweipoliger Spannungsprüfer Pro II LCD
PRUEF-(MULTI-TEST-PROII)-LCD-1000V-IP65
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Prüfmittel mit höchster Sicherheitsstufe
(CAT IV 1000 V)
Keine Voreinstellung, intuitive Bedienung
Automatische Prüfbereichswahl
Anzeige von Spannungen ab ca. 45 V/AC und 110 V/DC:
- Mit Batterien: Optische und vibrierende Warnung
- Ohne Batterien: ELV-LED zeigt das Anliegen einer Spannung
FI/RCD-Prüftest mittels zwei Tasten
Zuschaltbare Last per Taster ermöglicht das gewollte Auslösen des FI-Schalters, sodass auch der Schutzleiter geprüft werden kann.
Schraubbare 4 mm Prüfspitzenadapter
- Verbesserter Halt in der Sicherheits- Steckdose und CEE-Steckdose
- Für schmale Prüföffnungen geeignet
Stromsparend
Automatische Ausschaltvorrichtung
Prüfungen ohne Fingerkontakt ermöglichen das Tragen kompletter Schutzkleidung
Datenblätter(X)
Länge | 300 mm |
Anzeige | LCD |
Spannungsbereich AC min./max. | 3-1000 V/AC |
Spannungsbereich DC min./max. | 4-1400 V/DC |
Frequenz min./max. | 0 / 500 Hz |
Durchgangsprüfung elektrischer Widerstand min./max. | 0-5 kOhm |
Phasenprüfung Spannung min. | 100 V/AC |
Schaltbare Last | 30 mA bei 230V/AC |
Diodenprüfung | Ja |
Polaritätsprüfung | Ja (- im LCD) |
PELV Anzeige | Optisch |
Anzeige elektrischer Widerstand min./max. | 10-199,9 kOhm |
Anzeige Frequenz min./max. | 0-500 Hz |
Schutzart IP | IP 65 |
Überspannungsschutzkategorie | CAT IV/1000 V |
Akku-/Batteriebezeichnung | 1,5 V Micro AAA |
Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
Länge x Breite x Tiefe | 300 x 75 x 20 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!