Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zusatzschlüssel Akura 44 für gleichschließende Erstanlagen

ZB-ZUSSHSL-AKURA44-ERSTANL-GS

Art.-Nr. 0687092211

EAN 4099618284144

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zusatzschlüssel Akura 44 für gleichschließende Erstanlagen

Art.-Nr. 0687092211
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
  • Zusätzliche Schlüssel für die Erstanlage, falls die drei mitgelieferten Schlüssel pro Zylinder nicht ausreichen
Hinweis

Schließanlagen sind Sonderanfertigungen. Es besteht kein Recht auf Rückgabe oder Umtausch.


Die Zusatzschlüssel können über die Artikelnummer nur bei der Erstanlage bestellt werden.


Nach- und Ersatzlieferungen sind nur unter Vorlage des Eigentümernachweises (Sicherungskarte) über das Schließanlagencenter möglich.


Die Lieferzeit beträgt ca. 10-15 Arbeitstage.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

Zusatzschlüssel Akura 44 - Erstanlage

Werkstoff

Neusilber

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Profil-Doppelzylinder Akura 44 für gleichschließende Erstanlagen

DPZYL-AKURA44-GS-ERSTANLG-NGF-(NI)-30X30

Alle Zylinder werden mit dem gleichen Wendeschlüssel geschlossen, jeder Kunde bekommt seine eigene geschützte Gleichschließung
x 1 St.
Profil-Knaufzylinder Akura 44 Schließanlage für gleichschließende Erstanlagen

KNFZYL-AKURA44-GS-ERSTANLG-(NI)-30X30MM

Alle Zylinder werden mit dem gleichen Wendeschlüssel geschlossen, jeder Kunde bekommt seine eigene geschützte Gleichschließung
x 1 St.
Profil-Halbzylinder Akura 44 für gleichschließende Erstanlagen

HALBZYL-AKURA44-GS-ERSTANLG-(NI)-30X10MM

Alle Zylinder werden mit dem gleichen Wendeschlüssel geschlossen, jeder Kunde bekommt seine eigene geschützte Gleichschließung
x 1 St.
Schliesszylinderspray

SHLZYLSPR-KARTON-50ML

Zur Pflege von Schlössern aller Art