Zusatzfüße für die Riffelblechbox für Pritschenfahrzeug
FU-STANDARDFUSS-F.-INDIVIDUALBOX
Art.-Nr. 096399 462
EAN 4099618160561
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Innengewinde M10
Bei Bestellung der Zusatzfüße werden diese vor der Auslieferung an der Box montiert. Eine nachträgliche Montage ist nicht möglich.
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | INDSF001 |
Breite | 40 mm |
Länge | 40 mm |
Höhe | 12 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,800 kg |
Werkstoff | Aluminium |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!