Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zusatzdruckkosten Schmutzfänger

BEDR-WZGKOSTEN-SCHMUTZFAENG-43X25CM

Art.-Nr. 0824811995

EAN 4058794749434

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zusatzdruckkosten Schmutzfänger

Art.-Nr. 0824811995

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Werkzeugkosten beinhalten auch sämtliche zum Druck erforderliche Druckvorschläge bzw. Korrekturabzüge.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Kostenart

Werkzeugkosten

Auftragsart

Neuauftrag, Änderung bestehender Film

Ausführung

Bedruckt

Länge

430 mm

Breite

250 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen