Zusatzdruckkosten Schmutzfänger
BEDR-WZGKOSTEN-SCHMUTZFAENG-33X25CM
Art.-Nr. 0824811994
EAN 4058794749427
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Werkzeugkosten beinhalten auch sämtliche zum Druck erforderliche Druckvorschläge bzw. Korrekturabzüge.
Datenblätter(X)
Kostenart | Werkzeugkosten |
Auftragsart | Neuauftrag, Änderung bestehender Film |
Ausführung | Bedruckt |
Länge | 330 mm |
Breite | 250 mm |