Zurröse für die Riffelblechbox
ZURROES-F.INDIVIDUALBOX-4STK
Art.-Nr. 096399 472
EAN 4099618160516
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 4er-Set Zurrösen zur Eigenmontage
- Zur zusätzlichen Ladungssicherung für sperrige Materialien, wie z.B. Leitern, mittels Zurrgurt
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | INDZOE001 |
Breite | 25 mm |
Länge | 70 mm |
Höhe | 20 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,360 kg |
Werkstoff | Stahl |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!