Zurrkette zweiteilig
Zurrkette zweiteilig
ZKETT-RATSPN-ZKR-2TLG-6,4T-LP10MM-3,5M
Art.-Nr. 0713922106
EAN 4061975324740
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ratschenspanner, beidseitig Ösenschrauben mit Ausdrehsicherung
- Kette Güteklasse 8, schwarz
Nach EN 12195-3
Datenblätter(X)
Empfohlene Zuglast | 6400 daN |
Nenndicke | 10 mm |
Nutzlänge | 3,5 m |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Lackiert |
Produktgewicht (per Stück) | 13447,000 g |