Zurrkette zweiteilig
Zurrkette zweiteilig
ZKETT-RATSPN-ZKR-2TLG-4T-LP8MM-3,5M
Art.-Nr. 0713922105
EAN 4061975324733
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ratschenspanner, beidseitig Ösenschrauben mit Ausdrehsicherung
- Kette Güteklasse 8, schwarz
Nach EN 12195-3
Datenblätter(X)
Empfohlene Zuglast | 4000 daN |
Nenndicke | 8 mm |
Nutzlänge | 3,5 m |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Lackiert |
Produktgewicht (per Stück) | 9670,000 g |