Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zurrkette zweiteilig

Zurrkette zweiteilig
ZKETT-RATSPN-ZKR-2TLG-10T-LP13MM-3,5M

Art.-Nr. 0713922107
EAN 4061975324757

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Verkürzungshaken
  • Ratschenspanner, beidseitig Ösenschrauben mit Ausdrehsicherung

  • Kette Güteklasse 8, schwarz

Nach EN 12195-3

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Empfohlene Zuglast

10000 daN

Nenndicke

13 mm

Nutzlänge

3,5 m

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Lackiert

Produktgewicht (per Stück)

20108 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen