Zurrgurt–Losende mit Spitzhaken
END-F.ZGRT-SPITZHAK-B50MM-L7,5M2500
Art.-Nr. 071392 340
EAN 4058794201963
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Keine vorzeitige Ablegereife, kein vorzeitiger Verschleiß durch das innenliegende Label
Lieferung ohne Ratsche
Nach DIN EN 12195-2
GS-geprüft
Datenblätter(X)
Breite | 50 mm |
Länge Losende | 7,5 m |
Dehnung Zurrgurt max. | 5 % |
Zulässige Zugkraft LC im direkten Zug | 2500 daN |
Produktzertifizierung | GS-geprüft |
Hakenform | Doppelspitzhaken |
Farbe | Rot |
Werkstoff | PES - Polyester |
Normen | EN 12195-2 |
Etikett innenliegend | Ja |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 100 °C |