Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zunge für Drehriegel Hygienic Design Edelstahl A2 1.4301, blank

Zunge für Drehriegel 1.4301 blank Hygienebereich
ZNG-F.DRHRIGL-1.4301-H8MM-19MMX45MM

Art.-Nr. 5099704508
EAN 4062856349814
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
Für die Drehriegel aus der Hygienic Design Reihe
  • Die unterschiedlichen Abmessungstiefen ermöglichen in Kombination mit einem Drehriegel der Hygienic Design Reihe verschiedene Einbausituationen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Riegelhöhe (h4)

8 mm

Länge (l2)

45 mm

Breite (b2)

19 mm

Dicke (t1)

4 mm

Produktgewicht (per Stück)

30 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen