Zunge für Drehriegel Hygienic Design Edelstahl A2 1.4301, blank
Zunge für Drehriegel 1.4301 blank Hygienebereich
ZNG-F.DRHRIGL-1.4301-H32MM-19MMX45MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die unterschiedlichen Abmessungstiefen ermöglichen in Kombination mit einem Drehriegel der Hygienic Design Reihe verschiedene Einbausituationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Riegelhöhe (h4) | 32 mm |
Länge (l2) | 45 mm |
Breite (b2) | 19 mm |
Dicke (t1) | 4 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 30 g |