Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zugspindel mit Mutter universal 3-tlg.

Zugspindel mit Mutter
ZUGSPINDEL MIT MUTTER M24X2

Art.-Nr. 1952003660

EAN 4058794955767

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zugspindel mit Mutter universal 3-tlg.

Art.-Nr. 1952003660
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
Inklusive 1 x Gewindespindel M24 x 2, L= 500 mm, Antrieb SW 17; 1 x Druckmutter M24 x 2, SW 36 mm und 1 x Unterlegscheibe
  • Robuste und langlebige Konstruktion aus hochwertigem Werkzeugstahl für anspruchsvolle Einsätze

  • Einfaches Handling und sichere Anwendung durch präzise Verarbeitung

  • Komplettset bestehend aus Gewindespindel, Druckmutter und Unterlegscheibe für vielseitige Einsatzmöglichkeiten

  • Ermöglicht eine zuverlässige Kraftübertragung durch die großzügige Schlüsselweite
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Ideal für den Einsatz in der Industrie und im Handwerk durch die universelle Passform

Spindellänge

500 mm

Produktgewicht (per Stück)

1945,000 g

Werkstoff

Werkzeugstahl

Anzahl Teile

3 STK

Schlüsselweite

36 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen