Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zugfeder mit Doppelöse DIN 2097 Federdrahtstahldraht, Stahl verzinkt

DIN 2097 Stahl verzinkt mit Doppelösen
ZUGFED-DIN2097-(ZN)-1X9X45

Art.-Nr. 050621045
EAN 4065746332149
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
Außendurchmesser (d1)

9 mm

Dicke (d)

1 mm

Länge (l1)

45 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Verzinkt

Ausführung

Mit Doppelösen

DIN

2097

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen