Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zug-Ringschlüssel metrisch, gekröpft

Zugringschlüssel
ZUGRGSHSL-GK-SW60

Art.-Nr. 071528 60
EAN 4011231734219
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
Ausführung: metrisch, gekröpft
  • Kräftige Ausführung

  • Abtrieb: 12kt.

  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

  • Oberfläche: Verchromt

  • Geometrie: Ringseite abgekröpft
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Durch die große Widerstandskraft des Ringkopfes und die Länge des Aufsteckrohres (bitte separat bestellen) ist dieser Schlüssel für schwerste Arbeiten geeignet.

Schlüsselweite

60 mm

Länge (L1)

345 mm

Länge mit Rohr (L2)

1050 mm

Ringdicke (a)

31 mm

Ringaußendurchmesser (d1)

90 mm

Höhe (h)

49 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Aufsteckrohr für Zug-Ringschlüssel

AUFSTERO-ZUGRGSHSL-(SW60-95)-L860MM

Mit Einrastsicherung
x 1 St.