Zug-Ringschlüssel metrisch, gekröpft
Zugringschlüssel
ZUGRGSHSL-GK-SW55
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kräftige Ausführung
- Abtrieb: 12kt.
- Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberfläche: Verchromt
- Geometrie: Ringseite abgekröpft
Datenblätter(X)
Durch die große Widerstandskraft des Ringkopfes und die Länge des Aufsteckrohres (bitte separat bestellen) ist dieser Schlüssel für schwerste Arbeiten geeignet.
Schlüsselweite | 55 mm |
Länge (L1) | 300 mm |
Länge mit Rohr (L2) | 925 mm |
Ringdicke (a) | 28 mm |
Ringaußendurchmesser (d1) | 81 mm |
Höhe (h) | 46 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!