Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zündspulen-Abzieher Typ 7

Zündspulen-Abzieher Typ 7
ABZIEHER 1849-7

Art.-Nr. 1952000191
EAN 4000896110353
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
  • Zur Demontage und Montage der Zündspulen mit Leistungsendstufe an VW Polo, Golf 1,4, 1,6 l, Caddy 1,4 l, Bora 1,4, 1,6 l, Beetle 1,4 l (Benziner ab 2003), Lupo 4-Zyl.-Direkteinspritzer ab Bj. 99, Passat, Touran 1,6 l, Phaeton, Transporter T4, SKODA Fabia.

  • Mit T-Griff

  • Chrom-Vanadium

  • Oberfläche verchromt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Produktgewicht (per Stück)

150 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen