Zündkerzenstecker-Abzieher

Zündkerzenstecker-Abzieher mit T-Griff
ABZIEHER 1849-9

Art.-Nr. 1952000193

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Zündkerzenstecker-Abzieher

Art.-Nr. 1952000193

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Zum Abziehen und Aufstecken von Zündkerzensteckern, auch am betriebswarmen Motor.

  • Für VW-Golf ab Bj. 1998, Bora ab Bj. 1999 und Touran ab Bj. 2004 mit 1,6 l, 4 Zyl. Einspritzmotor mit Rollenschlepphebel. New Beetle ab Bj. 1999 mit 2,0 l, 4 Zyl. Einspritzmotor und 2-Ventil 4 Zyl. Einspritzmotor mit Rollenschlepphebel. AUDI A3 ab Bj. 2004 mit 2-Ventil 4 Zyl. Einspritzmotor. SEAT, SKODA und SMART For Two

  • Mit T-Griff

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Länge (L1)

275 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Produktgewicht (per Stück)

80 g

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen