Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Zündkerzenreparatur-Set M12 x 1,25 TIME-SERT<SUP>®</SUP> 15-teilig - ZKERZREP-SET-M12X1,25
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/8xLzL0JChI0

Zündkerzenreparatur-Set M12 x 1,25 TIME-SERT<SUP>®</SUP> 15-teilig - ZKERZREP-SET-M12X1,25 - 1

Zündkerzenreparatur-Set M12 x 1,25 TIME-SERT® 15-teilig

Time-Sert M12 x 1,25 Zündkerzengewinde
ZKERZREP-SET-M12X1,25

Art.-Nr. 0661012125

EAN 4011231544566

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zündkerzenreparatur-Set M12 x 1,25 TIME-SERT® 15-teilig

Art.-Nr. 0661012125
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
Für Flachdichtsitz

Hohe Wärmeleitfähigkeit


Kupfer- bzw. Silberüberzug



Kompressionsdicht und ausdrehsicher


Buchsen werden mit dem Werkstück verpresst.

Hinweis

Buchsen-Nachfüllpackungen mit 25 Stück Inhalt je Abmessung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für die Erneuerung von Zündkerzengewinden

Gewindeart

Metrisches Feingewinde

Nenndurchmesser

12 mm

Steigung

1,25 mm

Anzahl Teile im Sortiment/Set

15 STK

Zündkerzenreparatur-Set M12 x 1,25 TIME-SERT® 15-teilig inklusive:
1 x
Gewindeschneider TIME-SERT® aus HSS

BO-GWD-HSS-M12X1,25

Beschreibung:
M12 x 1,25
Menge: 1 x
1 x
Sitzfräser für Zündkerzen-Gewinde

SITZFRS-M12X1,25

Beschreibung:
M12 x 1,25
Menge: 1 x
1 x
TIME-SERT® Eindrehwerkzeug

EINDRHWZG-HSS-M12X1,25

Beschreibung:
M12 x 1,25
Menge: 1 x
5 x
Gewindebuchse für Zündkerzenreparatur Pkw TIME-SERT®

BU-GWD-ZKERZ-M12X1,25X9

Beschreibung:
Länge: 9 mm; M12 x 1,25
Für Flach- oder Kegeldichtsitz
Menge: 5 x
5 x
Gewindebuchse für Zündkerzenreparatur Pkw TIME-SERT®

BU-GWD-ZKERZ-M12X1,25X15

Beschreibung:
Länge: 15 mm; M12 x 1,25
Für Flach- oder Kegeldichtsitz
Menge: 5 x