Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Zündkerzenreparatur-Set M10 x 1 TIME-SERT<SUP>®</SUP> 15-teilig - ZKERZREP-SET-M10X1
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/8xLzL0JChI0

Zündkerzenreparatur-Set M10 x 1 TIME-SERT<SUP>®</SUP> 15-teilig - ZKERZREP-SET-M10X1 - 1

Zündkerzenreparatur-Set M10 x 1 TIME-SERT® 15-teilig

Time-Sert M10 x 1 Zündkerzengewinde
ZKERZREP-SET-M10X1

Art.-Nr. 06610101

EAN 4011231544436

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zündkerzenreparatur-Set M10 x 1 TIME-SERT® 15-teilig

Art.-Nr. 06610101
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
Für Flachdichtsitz

Hohe Wärmeleitfähigkeit


Kupfer- bzw. Silberüberzug



Kompressionsdicht und ausdrehsicher


Buchsen werden mit dem Werkstück verpresst.

Hinweis

Buchsen-Nachfüllpackungen mit 25 Stück Inhalt je Abmessung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für die Erneuerung von Zündkerzengewinden.

Gewindeart

Metrisches Feingewinde

Nenndurchmesser

10 mm

Steigung

1 mm

Anzahl Teile im Sortiment/Set

7 STK

Zündkerzenreparatur-Set M10 x 1 TIME-SERT® 15-teilig inklusive:
Stufenbohrer Time-Sert
1 x
Stufenbohrer Time-Sert

BO-STUF-ZKERZ-M10X1

Menge: 1 x
1 x
Sitzfräser für Zündkerzen-Gewinde

SITZFRS-M10X1

Beschreibung:
M10 x 1
Menge: 1 x
Eindrehwerkzeug Time-Sert
1 x
Eindrehwerkzeug Time-Sert

EINDRHWZG-ZUENDK-HSS-M10X1

Menge: 1 x
TIME-SERT<SUP>®</SUP> Steckschlüssel
1 x
TIME-SERT® Steckschlüssel

STESHSL-WZG-(A-C)

Menge: 1 x
TIME-SERT<SUP>®</SUP> Drehstift
1 x
TIME-SERT® Drehstift

DRHSTI-TS/WZG

Menge: 1 x
5 x
Gewindebuchse für Zündkerzenreparatur Pkw TIME-SERT®

BU-GWD-ZKERZ-M10X1X15

Beschreibung:
Länge: 15 mm; M10 x 1
Für Flach- oder Kegeldichtsitz
Menge: 5 x
5 x
Gewindebuchse für Zündkerzenreparatur Pkw TIME-SERT®

BU-GWD-ZKERZ-M10X1X9

Beschreibung:
Länge: 9 mm; M10 x 1
Für Flach- oder Kegeldichtsitz
Menge: 5 x