Zündkerzenreparatur-Set M10 x 1 TIME-SERT® 15-teilig
Time-Sert M10 x 1 Zündkerzengewinde
ZKERZREP-SET-M10X1
TIME-SERT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Wärmeleitfähigkeit
Kupfer- bzw. Silberüberzug
Kompressionsdicht und ausdrehsicher
Buchsen werden mit dem Werkstück verpresst.
Buchsen-Nachfüllpackungen mit 25 Stück Inhalt je Abmessung
Datenblätter(X)
Für die Erneuerung von Zündkerzengewinden.
Gewindeart | Metrisches Feingewinde |
Nenndurchmesser | 10 mm |
Steigung | 1 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 7 STK |
![Stufenbohrer Time-Sert Stufenbohrer Time-Sert](/is-bin/intershop.static/WFS/1401-B1-Site/-/de_DE/webkit_bootstrap/dist/img/fallback-img/fallback-78px.jpg)
BO-STUF-ZKERZ-M10X1
TIME-SERT![Eindrehwerkzeug Time-Sert Eindrehwerkzeug Time-Sert](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1251050.jpg)
EINDRHWZG-ZUENDK-HSS-M10X1
TIME-SERT![TIME-SERT<SUP>®</SUP> Steckschlüssel TIME-SERT<SUP>®</SUP> Steckschlüssel](/is-bin/intershop.static/WFS/1401-B1-Site/-/de_DE/webkit_bootstrap/dist/img/fallback-img/fallback-78px.jpg)
STESHSL-WZG-(A-C)
TIME-SERT![TIME-SERT<SUP>®</SUP> Drehstift TIME-SERT<SUP>®</SUP> Drehstift](/is-bin/intershop.static/WFS/1401-B1-Site/-/de_DE/webkit_bootstrap/dist/img/fallback-img/fallback-78px.jpg)
DRHSTI-TS/WZG
TIME-SERTBU-GWD-ZKERZ-M10X1X15
TIME-SERTBU-GWD-ZKERZ-M10X1X9
TIME-SERTWenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück