Zubehör für Kennzeichnungsringe
Montagedorn für Kennzeichnungsring PLIOTEX-V
MNTGDORN-(F.KENNZRG-PLIOTEX-V)-6,5MM
Art.-Nr. 0978700995
EAN 4056807572055
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die aus Metall gefertigten Montagedorne erleichtern die Zusammenstellung und Montage der Kennzeichnungsringe PVC.
- Die verschiedenen Grössen ermöglichen müheloses Aufschieben der Kennzeichnungsringe auf das Kabel.
Datenblätter(X)
Geeignet für Kabelnennquerschnitt | 4 - 10 mm² |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Metall |