Zubehör für Kennzeichnungsringe
MNTGDORN-(F.KENNZRG-PLIOTEX-V)-4MM
Art.-Nr. 0978700992
EAN 4056807572109
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die aus Metall gefertigten Montagedorne erleichtern die Zusammenstellung und Montage der Kennzeichnungsringe PVC.
- Die verschiedenen Grössen ermöglichen müheloses Aufschieben der Kennzeichnungsringe auf das Kabel.
Datenblätter(X)
Geeignet für Kabelnennquerschnitt | 0,75 - 2,5 mm² |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Metall |