Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zubehör für Kennzeichnungsringe

Montagedorn für Kennzeichnungsring PLIOTEX-V
MNTGDORN-(F.KENNZRG-PLIOTEX-V)-4,4MM

Art.-Nr. 0978700993

EAN 4056807572017

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zubehör für Kennzeichnungsringe

Art.-Nr. 0978700993

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Montagedorn
  • Die aus Metall gefertigten Montagedorne erleichtern die Zusammenstellung und Montage der Kennzeichnungsringe PVC.

  • Die verschiedenen Grössen ermöglichen müheloses Aufschieben der Kennzeichnungsringe auf das Kabel.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Kabelnennquerschnitt

2,5 - 4 mm²

Farbe

Schwarz

Werkstoff

Metall

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen