Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zubehör-Set für Schubkasten Vionaro

Zubehör-Set für Schubkasten Vionaro
ZB-SET-(F.VION-H89/121)-SPRZD-GRAPHIT

Art.-Nr. F136100124

EAN 9003012672372

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zubehör-Set für Schubkasten Vionaro

Art.-Nr. F136100124

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zubehörsets für Vionaro Auszüge
  • Zubeghörset H185/249 mit Frontstabilisator zum Anschrauben

  • Einfache Montage mit Schraubendreher, ohne Einschlagwerkzeug

  • Bei Bedarf wieder demontierbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Graphit RAL 7015 ähnlich

Passend für Zarge

Vionaro V13 H89/121

Werkstoff

Zinkdruckguss/ Kunststoff

Montageart

Mit 8 mm Spreizdübel

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen