Zszywacz pneumatyczny/gwoździarka DKN 3065 Combi
Zszywacz pneum. + gwoździarka, DKN 3065 Combi
ZSZYWARKO-GWOZDZIARKA DKG 1040
MASTER
DKN3065 KOMBI
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Konwersja pomiędzy pojedynczymi wystrzałami a wystrzałami stykowymi
Przełącznik dwufunkcyjny
Ustawienie głębokości bez użycia narzędzi
Umożliwia szybką regulację ustawienia głębokości, chroniąc w ten sposób powierzchnie robocze
Brak wylotu powietrza w obszarze roboczym
Regulowany dopływ powietrza
Łatwe rozwiązywanie problemów
Dostęp bez narzędzi za pomocą dźwigni zaciskowej
Niska masa zapewnia wygodną pracę
Obudowa magnezowa
Materiały dodatkowe(X)
Prefabrykowane konstrukcje budowlane, elementy wykończenia wnętrz, płyty gipsowo-kartonowe, płyty gipsowe wzmocnione włóknem, konstrukcje pomocnicze, sucha zabudowa, stolarka, obróbka drewna i prace ciesielskie.
Pojemność magazynka | 150 szt |
Zużycie powietrza na uderzenie | 1.609 l |
Waga urządzenia | 3,1 kg |
Przyłącze sprężonego powietrza | R 1/4 cala |
Min./maks. ciśnienie robocze | 5-8 bar |
Długość | 375 mm |
Szerokość | 100 mm |
Wysokość | 330 mm |
Min. średnica wewnętrzna węża | 9 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!