Zszywacz pneumatyczny DKG 416
Pneumatyczny zszywacz pistoletowy DKG 416
ZSZYWARKA PN.MASTER DKG416
MASTER
DKG416
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Niski poziom hałasu
Wbudowany tłumik chroni użytkownika i osoby postronne
Minimalne ryzyko odniesienia obrażeń
Spust z blokadą zabezpieczającą zabezpiecza przez przypadkowym uruchomieniem mechanizmu.
Długa żywotność
Wbudowany w uchwyt filtr powietrza chroni przed wnikaniem zanieczyszczeń i pyłu
Bezwysiłkowa praca
Lekka obudowa ze stopu magnezu z gumowanym uchwytem zapewnia łatwość obsługi.
Zakres dostawy nie obejmuje końcówki wtykowej.
Materiały dodatkowe(X)
Stosowany do mebli tapicerowanych, opakowań, barier parowych, uszczelnień parowych, izolacji, okładzin i w przemyśle meblarskim.
Pojemność magazynka | 157 szt |
Zużycie powietrza na uderzenie | 0.3 l |
Waga urządzenia | 0,7 kg |
Przyłącze sprężonego powietrza | R 1/4 cala |
Min./maks. ciśnienie robocze | 4-7 bar |
Długość | 238 mm |
Szerokość | 42 mm |
Wysokość | 152 mm |
Min. średnica wewnętrzna węża | 6 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!