Zszywacz pneumatyczny DKG 1040
Pneumatyczny zszywacz pistoletowy DKG 1040
PNEUMATYCZNA-ZSZYWARKA-DKG 1040
MASTER
DKG1040
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Bezobsługowe i trwałe urządzenie o szerokim spektrum zastosowań
Wydajny napęd bez oleju
Elastyczny i uniwersalny
Przełącznik dwufunkcyjny umożliwia zmianę trybu z włączania pojedynczego na stykowe, a kauczukowy nosek zapewnia bezpieczeństwo delikatnych powierzchni
Regulacja głębokości bez użycia narzędzi
Możliwość szybkiej regulacji głębokości osadzenia w celu zabezpieczenia obrabianych powierzchni
Przyjemna, ergonomiczna i komfortowa praca
Urządzenie zapewnia dostęp bez użycia narzędzi ułatwiający usuwanie usterek, regulację dopływu powietrza i zaczep na pasek
Zakres dostawy nie obejmuje końcówki wtykowej.
Materiały dodatkowe(X)
Stosowany do paneli, opakowań drewnianych, mebli i do mocowania palet.
Pojemność magazynka | 100 szt |
Zużycie powietrza na uderzenie | 1.13 l |
Waga urządzenia | 1,18 kg |
Przyłącze sprężonego powietrza | R 1/4 cala |
Min./maks. ciśnienie robocze | 4,8-8,3 bar |
Długość | 248 mm |
Szerokość | 67 mm |
Wysokość | 245 mm |
Min. średnica wewnętrzna węża | 6 mm |
![Walizka Walizka](/is-bin/intershop.static/WFS/1401-B1-Site/-/pl_PL/webkit_bootstrap/dist/img/fallback-img/fallback-78px.jpg)
CASE-EMPTY-DKG1040-PLASTIC
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!