Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Zsinórdrót kefe

Zsinórdrót kefe
SÁRGARÉZ KEFE

Cikksz. 067297770

EAN 4011231554176

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Zsinórdrót kefe

Cikksz. 067297770
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
Due to the special wire arrangement, the brush is particularly suitable for heavy brushing work and can be used for aggressive brushing. Ideal for sanding, polishing, smoothing, matting and structuring.
  • Rézzel bevont, sodrott acélhuzal

  • Huzal vastagsága: 0,27 mm
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A 0702460 cikkszámú szatináló géphez.



Acél alkatrészek sorjátlanítására és rozsda és szennyeződés eltávolítására fém felületekről.



A puhafa puha fagyűrűinek kitisztításához és keményfa felületek csiszolásához.

Átmérő x Szélesség x Furat (DxBxA)

100 x 70 x 19 mm

Huzal anyaga

Acél

Huzal felület

Sárgaréz bevonatú

Kivitel

Hullámos

Huzalátmérő

0,25 mm

Agresszivitás

Kemény

Csiszológéphez (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Max. fordulatszám

8000 Ford/perc

EN szabvány

1083-2

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk