Zsaluzóhüvely
Zsalufeszítő hüvely
ZSALUZÓHÜVELY-KÉSZLET-3DB
Cikksz. 5396503850
EAN 4053479647241
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nincs szükség fúrásra és hagyományos dübelelhelyezésre
- 15 mm-es teleszkópos rakományrögzítő rudak/Dywidag menet
- Alakja és állaga a betonban nem változik
- Korróziómentes
Vizsgálati jelentés kérésre. A műanyag alkatrészek színe eltérő lehet.
Adatlapok(X)
Fából készült zsaluzathoz történő rögzítéshez a szerkezetépítés és általános mérnöki munkák területén.
Szegezze közvetlenül a zsaluzathoz, használat után, a zsaluzat lebontásakor nyomja bele a tömítőcsapot a lyukba.
Profilhossz | 75 mm |
Furatátmérő | 15 mm |
Anyag | Speciális műanyag |
Terméktömeg (darabonként) | 65,000 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!