Topfbürste Stahl gezopft mit M14 Anschlussgewinde
Zopf-Topfbürste Stahl
TOPFBURST-WS-GEZOPFT-STAHL-D65MMXM14
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Effizientes Bearbeiten von großen Flächen mit hoher Verschleißfestigkeit durch die rechts gezopfte Topfbürste
- Für den direkten Einsatz auf Winkelschleifern
- Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.
- Für optimale Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern einsetzen.
- Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten Schutzbrillen und Schutzhandschuhe tragen!
Datenblätter(X)
- Entfernung von Schlacke, Rost, Zunder, Betonresten
- Reinigung von Schweißnähten
- Entfernung von Lack und Farbe
- Vorbereiten von Metallflächen vor dem Lackieren
- Metallverarbeitende Handwerksbetriebe, Schweißbetriebe, Automobilindustrie, Schiffsbau/Werften
Durchmesser (D) | 65 mm |
Nutzbare Drahtlänge (H) | 20 mm |
Werkzeugaufnahme (d) | M14 |
Drahtdurchmesser | 0,50 mm |
Anzahl Zöpfe | 18 STK |
Werkstoff Draht | Stahl |
Ausführung | Gehärtet, rechts gezopft |
Geeignet für Winkelschleifer (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Drehzahl max. | 12500 U/min |
EN-Norm | 1083-2 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!