Zollband für Planenbefestigung
Zollband
ZOLLBA-TRANSLUZENT-B24XH3MM
Art.-Nr. 0880400
EAN 4011231809177
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Länge | 50 m |
Breite (B) | 24 mm |
Dicke | 3 mm |
Werkstoff | Polyvinylchlorid - PVC mit Gewebeeinlage, transluzent |