Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zölliges Kupferrohr vorisoliert

Kupferrohr vorisoliert Doppelleitung Zoll
RO-CU-VORISO-DP-DD9MM-ROHRD1/4ZOX3/8ZO

Art.-Nr. 0868540201

EAN 4062856411375

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zölliges Kupferrohr vorisoliert

Art.-Nr. 0868540201

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Doppelrohr nach DIN EN 12735-1 mit schwer entflammbarer PE-Stabil CU Isolierung und einer reißfesten Außenhaut
  • Kein Verschmutzen des Kupferrohres im Inneren, da die Enden fest verschlossen sind

  • Die zusätzlichen Kunststoffkappen schützen vor den scharfkantigen Rohrenden

  • Im Karton verpackt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Raumklimaanalagen

Außendurchmesser Rohr

1/4 in

Außendurchmesser Rohr 2

3/8 in

Rohrwandstärke

0,8 mm

Rohrwandstärke 2

0,8 mm

Werkstoff Rohr

Kupfer

Werkstoff Dämmstoff

Polyethylen - PE

Werkstoff Außenhaut

PE - Polyethylen

Farbe Dämmstoff

Weiß

Länge

20 m

Dämmstoffstärke

9 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-45 bis 100 °C

Beständigkeit gegen

UV-Strahlung (gut)

Wärmeleitfähigkeit λ

0,038 W/(m*K)

Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung

bei 0°C

Baustoffklasse

B-s2, d0 - Schwer entflammbar

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN EN 13501

Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ min.

3500

Wasserdampfdiffusionswiderstand Bedingung

nach UNI EN 13742

UV-Beständigkeit

Gut

Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %)

Ja

Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %)

Ja

SVHC nach REACH < 0,1 %

Ja

Frei von kurzkettigen Chlorparaffine SCCP ( 0,1 %)

Ja

Frei von mittelkettigen Chlorparaffine MCCP( 0,1 %)

Ja

Frei von langkettigen Chlorparaffine LCCP ( 0,1 %)

Ja

Frei von Antimontrioxid ( 0,1 %)

Ja

Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %)

Ja

Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %)

Ja

Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %)

Ja

Frei von Borverbindungen (< 0,1 %)

Ja

Frei von Blei (< 0,1 %)

Ja

Frei von Zinn (< 0,1 %)

Ja

Frei von Altreifengranulat

Ja

EN-Norm

12735-1

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Überwurfmutter für Kälte- und Klimaanwendungen

MU-UEBRWURF-MS58-SW17-6MM-7/16UNF

Aus warmgepresstem Messing
x 20 St.
Überwurfmutter für Kälte- und Klimaanwendungen

MU-UEBRWURF-MS58-SW22-10MM-5/8UNF

Aus warmgepresstem Messing
x 20 St.
Überwurfmutter für Kälte- und Klimaanwendungen

MU-UEBRWURF-MS58-SW22-6MM-5/8UNF

Aus warmgepresstem Messing
x 20 St.
Überwurfmutter für Kälte- und Klimaanwendungen

MU-UEBRWURF-MS58-SW24-10MM-3/4UNF

Aus warmgepresstem Messing
x 10 St.
Doppelrohraufhänger

CLIP-DOPPELROHR-(M6/M8)-GR2

Zur einfachen und schnellen Befestigung von vorisolierten Doppelrohren an Gewindestangen M6/M8/M10
x 15 St.
Doppelrohraufhänger

CLIP-DOPPELROHR-(M8/M10)-GR2

Zur einfachen und schnellen Befestigung von vorisolierten Doppelrohren an Gewindestangen M6/M8/M10
x 15 St.
Weisses Kautschuk-Wickelband

WIKLBA-KAUTS-WEISS-50MMX15MX3MM

Zum Verkleben von Dichtungen an Rohrisolierungen in kalten oder klimatisierten Bereichen
Gewebeklebeband weiß

KLEBBA-TEXTILVER-WEISS-50MMX50M

Geeignet für Kupferrohr vorisoliert
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Flachdachdurchführung

FDDUFHRG-1-125X125MM

Mit großer Grundplatte für einen sicheren Anschluss an die Dachabdichtung
x 1 St.
Flachdachdurchführung

FDDUFHRG-1-125X250MM

Mit großer Grundplatte für einen sicheren Anschluss an die Dachabdichtung
x 1 St.
Flachdachfuß

FDDUFHRG-FUSS-117X117MM

Gewährleistet eine dampfdiffusionsdichte Dachhaut und verhindert damit das Eindringen von Kondensat in die Dachdämmung