Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Zoccolo regolabile Tipo F

Livellatore laterale regolabile di tipo F
LIVELLATORE LATERALE REGOLABILE TYP F

Cod. art. 0683360440

EAN 4038898071433

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Zoccolo regolabile Tipo F

Cod. art. 0683360440
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
  • Intervallo di regolazione: + 20 mm

  • Capacità di carico: 150 kg

  • Per mobili da casa e ufficio con spalle unite

  • Materiale: Acciaio, zinco pressofuso e ABS

  • Regolare l'altezza tramite una chiave a brugola da 6 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio/zinco pressofuso/acrilonitrile butadiene stirene

Capacità di carico

150 kg

Peso prodotto (per pezzo)

72,199 g