Zımpara pastası
Taşlama macunu
KALIN PASTA 1500GR
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Son derece etkili, çok ince zımparalama bileşenleri sayesinde yüksek zımparalama oranı
- Boya buğusu, toz girmesi, ağır hava koşullarına maruz kalan boya kaplamaları, çizikler ve diğer kusurlu boya bölgelerini gidermek, düzleştirmek ve telafi etmek (aşındırıcı etki)
- Yüzey dokusu önemli ölçüde iyileştirilmiştir.
Son derece yüksek temizlik performansı
Ayrıca krom parçalar (örn. jant kapakları, radyatör ızgaraları, dekor panelleri) üzerindeki pası giderir.
Silikon içermez
Zımpara pastasını fazla baskı uygulamadan yüzeye eşit şekilde uygulayın. Kenarların üzerine polisaj yaparken dikkatli olun. Dondan koruyun.
Veri sayfaları(X)
Boya hazırlıkları, son derece eski ve mat boyaları yenileme, boya dumanı izlerinin, toz birikintilerinin, boya geçiş yerlerinin vb. restorasyonu
Boyalı yüzeylere araç temizleyici ile ön temizleme işlemi yapın. Zımpara pastasını uygun bir polisaj bezi veya polisaj tabanı ile uygulayın. Bölüm bölüm ilerleyin. Zımpara pastasının kısa bir süre kurumasına izin verin ve ardından polisaj yapın.
İçerik | 1136 ml |
İçerik ağırlığı | 1500 g |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Renk | Beyaz |
Min. parlama noktası | 66 °C |
Yoğunluk | 1,32 g/cm³ |
AOX içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!