Zkoušečka zásuvek A s vypínáním FI/RCD
Zkoušečka zásuvek A, aktivace FI/RCD
ZÁSUVKOVÝ TESTER FI 230/50HZ
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Praktická zkoušečka
Praktický úložný prostor
Není nutné přípravné nastavení
Intuitivní ovládání
Kompaktní a lehké provedení
Cca 50 g
Rychlé a spolehlivé testování zásuvek
Pro zkoušky správného zapojení, signalizace nesprávného zapojení na LED displeji
Napájení ze zkoušené zásuvky
Žádné dodatečné náklady, není nutná baterie
Pouzdro z polyamidu vyztuženého skelným vláknem
Odolná vůči nárazu a nerozbitná, dlouhá životnost
Přídavným zkoušecí obvod FI/RCD
Pro zkoušky jističů FI o jmenovitém proudu 30 mA (při 230 VAC) s dobou vypnutí 200 ms (k vypnutí dojde pouze v pravé fázi).
Datové listy(X)
Pro zkoušky instalací
Konstrukce | Se spouštěčem FI/RCD |
Zobrazení | LED |
Min./max. rozsah střídavého napětí | 220-240 V/AC |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Přepínatelné zatížení | 30 mA při 230V/AC |
Stupeň krytí | IP 40 |
Kategorie ochrany proti přepětí | CAT II/300 V |
Min./max. teplotní podmínky | 0 až 50 °C |
Materiál | ABS/PC |
Barva | Šedá |