Zkoušecí kabely se zkušebními hroty
Měřicí kabel se zkušebním hrotem
PR-MERIVED-NVPELF-MERIPØI-TRT/SCHZ-90STP
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro měření na stísněných místech, s přípojkou pro všechny 4mm zásuvné konektory
- Délka kabelu: 250 mm, celková délka: 300 mm
- <50 V
Silikonové kabely = tepelná odolnost do 150 °C (krátkodobě až 250 °C), vhodné pro použití v motorovém prostoru jako PVC kabely (tepelná odolnost do 70 °C). Velmi ohebné a odolné vůči porušení i za nízkých teplot díky splétanému měděnému jádru.
Datové listy(X)
Délka | 300 mm |
Průměr připojovacího pouzdra | 4 mm |
Max. jmenovité napětí | 50 V/AC/DC |